絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
板ラチェットレンチ フジ矢板ラチェットレンチフジ矢
9,598税込10,558
1本
当日出荷
電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
ブラック
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト
81税込89
1本
当日出荷
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様パーカー黒染仕上材質高級合金鋼SNCM+V先端形状六角
ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
剛回ボールポイントレンチ ワイズ剛回ボールポイントレンチワイズ
459税込505
1本
当日出荷
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
いじり止めトルクスレンチ ベッセルいじり止めトルクスレンチベッセル
499税込549
1本
当日出荷
いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチフレキシブルTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)13材質(本体)クロム合金鋼
ショートギアレンチ JTCショートギアレンチJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTCK6144の補充パーツになります。
スタードライバー JTCスタードライバーJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC39311・JTCK7091補充用
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組 ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組ミトロイ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ スタビーロングミトロイ(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
防爆ドラム缶用レンチ TAURUS防爆ドラム缶用レンチTAURUS
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆両口メガネレンチ TAURUS防爆両口メガネレンチTAURUS
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル KTC9.5sq.絶縁ラチェットハンドルKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
両口スパナセット ギガ・セレクション両口スパナセットギガ・セレクション
10,980税込12,078
1セット(12本)
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
USAG コンビネーションレンチ5.5mm USAGUSAG コンビネーションレンチ5.5mmUSAG
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)3.8全長(mm)115
USAG コンビネーションレンチ13mm USAGUSAG コンビネーションレンチ13mmUSAG
1,498税込1,648
1本
欠品中
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.7全長(mm)170
USAG TハンドルHEXレンチ5mm USAGUSAG TハンドルHEXレンチ5mmUSAG
2,998税込3,298
1本
当日出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)105(横軸)寸法L(mm)210(縦軸)形状T型レンチサイズ(mm)5サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ4mm USAGUSAG TハンドルHEXレンチ4mmUSAG
2,898税込3,188
1本
当日出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)90(横軸)寸法L(mm)180(縦軸)形状T型レンチサイズ(mm)4サイズ規格ミリ
六角棒レンチ リング付 8本組 PROMOTE(プロモート)六角棒レンチ リング付 8本組PROMOTE(プロモート)
269税込296
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
ズンギリレンチW3/8 南電機ズンギリレンチW3/8南電機(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
スライディングTハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)スライディングTハンドルヘックスレンチParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から93日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組 DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組DEEN(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(7本)
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
2,598税込2,858
1個
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)231サイズ(mm)17厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)質量(g)148
薄口スパナ DEEN薄口スパナDEEN(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から82日以内出荷
店頭に寄せられる「薄くても、しっかりと使えるスパナはないですか?」という意見に応えるべくプロジェクトを開始した物です。
商品構成単品
1/4sqヘッド 10mmレンチ用 DEEN1/4sqヘッド 10mmレンチ用DEEN
739税込813
1個
5日以内出荷
用途6.3SQ10mm用
ラチェットメガネキーホルダー DEENラチェットメガネキーホルダーDEEN
1,898税込2,088
1本
当日出荷
DEENのラチェットメガネをモチーフにしたお洒落なキーホルダー。 但し、キーホルダーと侮る無かれ! クオリティは本物のラチェットメガネと同じなので、アダプターを入れてビットラチェットとして使ったりも出来ます。
全長(mm)70ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット DEENコンビネーションレンチセットDEEN
8,798税込9,678
1セット
欠品中
メガネ部のザグリ面に加工を施し、フラットにする事で薄いボルトナットにもしっかりアクセス出来るような仕様になっています。
セット内容8/10/12/13/14/17/19mm
ラチェットコンビレンチセット DEENラチェットコンビレンチセットDEEN(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
セット内容8/10/12/13/14/17/19mmラチェット機構ありギア数72
ショートダブルフレックスR SK11ショートダブルフレックスRSK11(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)材質クロームバナジウム鋼
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
ボールポイント六角棒レンチセット SK11ボールポイント六角棒レンチセットSK11
2,598税込2,858
1セット(7本)
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。
用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
14mm フレックスソケットスパナ エスコ14mm フレックスソケットスパナエスコ
1,600税込1,760
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.9全長(mm)224質量(g)175対辺(mm)14外径(Φmm)19.8アズワン品番64-7885-69
13mm フレックスソケットスパナ エスコ13mm フレックスソケットスパナエスコ
1,470税込1,617
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)207質量(g)138対辺(mm)13外径(Φmm)18.7アズワン品番64-7885-68
15mm/3.0mm ピンレンチ エスコ15mm/3.0mm ピンレンチエスコ
1,210税込1,331
1丁
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)7全長(mm)90質量(g)27ピン径(Φmm)3アズワン品番64-7883-94
55mm 片口めがねレンチ エスコ55mm 片口めがねレンチエスコ
9,780税込10,758
1個
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
アズワン品番64-7883-81
22mm 打撃スパナ(ベント) エスコ22mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170アズワン品番64-7883-45
19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ19mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)140質量(g)140アズワン品番64-7883-44
スパナ/レンチ