絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
919税込1,011
1丁
当日出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12°です。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ねじの締結作業長時間にわたる作業材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
水栓修理レンチセット カクダイ水栓修理レンチセットカクダイ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m材質全長(mm)195質量(g)220
薄口モンキーレンチ IREGA薄口モンキーレンチIREGA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)セット TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)セットTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(7本)
当日出荷
トラスコ品番103-8236セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108表面処理黒染め先端形状ボールポイント
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番103-8218セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108表面処理黒染め先端形状六角
吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチMCC(松阪鉄工所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から3日以内出荷
10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
4サイズ板ラチェットレンチセット トップ工業4サイズ板ラチェットレンチセットトップ工業
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット入 ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入 ロングボール六角レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
先端形状ボールポイント
ボールポイイントレンチセットNC WISE(若穂囲製作所)ボールポイイントレンチセットNCWISE(若穂囲製作所)
4,298税込4,728
1セット(7本)ほか
当日出荷
通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。
用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
フレックスクロウフットレンチ イチネンTASCOフレックスクロウフットレンチイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フリーレンチ tradフリーレンチtrad
979税込1,077
1個
当日出荷
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス六角レンチ&ドライバーセット tradステンレス六角レンチ&ドライバーセットtrad
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!
材質ステンレス質量(g)150先端形状六角・プラス・マイナス刃先ドライバー:+No.2/-5mm呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0RoHS指令(10物質対応)対応
強力六角棒レンチ H&H強力六角棒レンチH&H
92税込101
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリBONDHUS
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL GEDOREボールポイント六角棒レンチ 42DKELGEDORE
359税込395
1丁
当日出荷
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
L型レンチ GEDOREL型レンチGEDORE
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
自動車のホイルナット向けのレンチです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
油圧ホース スーパーツール油圧ホーススーパーツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷
手動ポンプ全般に使用可能です。
用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用トラスコ品番837-0738セット内容カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用)材質ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1490
コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATAコンビネーションラチェットレンチ8本セットSATA
9,998税込10,998
1セット(8本)
5日以内出荷
・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
23pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA23pcsコンビネーションレンチレンチセットSATA
21,980税込24,178
1セット(23本)
当日出荷
・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに二面幅(mm)36寸法L(mm)375トラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17
レボウェイブクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool
289税込318
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質カーボンスチール商品構成単品
3/8ドライブ クローフットレンチ WILLIAMS3/8ドライブ クローフットレンチWILLIAMS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼厚さ(mm)6.35
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
ワイドモンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
最大開口(mm)40アズワン品番65-0413-23
ショートエコワイド エコフォーク バイオレット トップ工業ショートエコワイド エコフォーク バイオレットトップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
先端厚さは極薄2.5mmです。
用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。最大口開き(mm)7~26全長(mm)117トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)95先端厚さ(mm)2.5
軽量ワイドモンキー+1 GISUKE(タカギ)軽量ワイドモンキー+1GISUKE(タカギ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業に。レンチ長(mm)(ギア)17
カラーコーティング ヘックスローブ 9本組 HANDIWORKカラーコーティング ヘックスローブ 9本組HANDIWORK
2,698税込2,968
1セット(9本)
当日出荷
滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
ノンスパーキングモンキーレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングモンキーレンチBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
材質ベリリウム銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
8x10mm  めがねギアレンチ エスコ8x10mm めがねギアレンチエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686RA-2
24x27mm メガネレンチ エスコ24x27mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
1,570税込1,727
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)24×27エスコ品番EA686A-16
9x11mm 両口スパナ エスコ9x11mm 両口スパナエスコ
390税込429
1個
欠品中
二面幅(mm)9×11エスコ品番EA685A-3.5商品構成単品
19mm  コンビネーションギアレンチ エスコ19mm コンビネーションギアレンチエスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-19
T10 (BORE TORX)キーレンチ エスコT10 (BORE TORX)キーレンチエスコ
285税込314
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-10
3.0x101mm [Hexagon]キーレンチ エスコ3.0x101mm [Hexagon]キーレンチエスコ
95税込105
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA683AC-3先端形状六角
600mm/65mm モンキーレンチ エスコ600mm/65mm モンキーレンチエスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-600
250mm/29mm モンキーレンチ エスコ250mm/29mm モンキーレンチエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-250
1/2"sqx22mm クロウフットレンチ エスコ1/2"sqx22mm クロウフットレンチエスコ
900税込990
1個
当日出荷
エスコ品番EA617DZ-322
22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA616DB-6
スパナ/レンチ