絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
商品構成セット品
絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁モンキーレンチ SIGNET(シグネット)絶縁モンキーレンチSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
イジリ止付ヘクスローブ Tレンチセット SIGNET(シグネット)イジリ止付ヘクスローブ TレンチセットSIGNET(シグネット)
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。 長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブ
セット内容T10、15、20、25、30、40
ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティングSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット(9個)
当日出荷
サビに強いブルーコーティングを採用
サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
MM ギアレンチセット ポーチ入り SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセット ポーチ入りSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット(6個)
当日出荷
お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構ありセット内容8、10、12、14、17、19
六角レンチ ホーザン六角レンチホーザン
209税込230
1本
当日出荷
サイズ0.89先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ ホーザンスパナホーザン
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スタードライバーセット(穴開き) JTCスタードライバーセット(穴開き)JTC
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ PALMERA絶縁片口スパナPALMERA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途1000V絶縁仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。規格EN60911(欧州規格)適合品
マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Weraマルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセントWera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)Wera
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
6本組アーレンキーセット BIKEHAND6本組アーレンキーセットBIKEHAND(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター
長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)10材質(本体)鉄、プラスチック
カラーヘックスレンチセット BIKEHANDカラーヘックスレンチセットBIKEHAND(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
長さ(mm)225幅(mm)85高さ(mm)15材質(本体)鉄、プラスチック
グリップ付モンキーレンチ TRUSCOグリップ付モンキーレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。 軽量で、ワイドタイプです。 目盛付です。
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
729税込802
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムスパナ 大阪タイユードラムスパナ大阪タイユー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ドラム缶用です。
用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用長さ(mm)430トラスコ品番853-5296幅(mm)107.5厚さ(mm)10質量(kg)1.2材質(本体)スチール(S45C)
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46 トップ工業薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46トップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口開き(mm)12~45全長(mm)315呼び寸法(mm)300トラスコ品番431-0438材質Cr-V質量(g)650
六角棒レンチ(ポリ袋)4mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)4mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
139税込153
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
ボールレンチセット(ロングタイプ) エンジニアボールレンチセット(ロングタイプ)エンジニア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番853-3119RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ6mm Pro-Autoギアレンチ6mmPro-Auto
1,798税込1,978
1本
当日出荷
二面幅(mm)6ラチェット機構あり全長(mm)125トラスコ品番774-2401質量(g)27
ギアレンチ1/2 Pro-Autoギアレンチ1/2Pro-Auto
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)178二面幅(inch)1/2トラスコ品番774-2525質量(g)82
コンビネーションレンチ21mm Pro-Autoコンビネーションレンチ21mmPro-Auto
1,398税込1,538
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)21材質クロームバナジューム鋼
コンビネーションレンチ11mm Pro-Autoコンビネーションレンチ11mmPro-Auto
589税込648
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)11材質クロームバナジューム鋼
オープンレンチ14X17 Pro-Autoオープンレンチ14X17Pro-Auto
929税込1,022
1個
当日出荷
二面幅(mm)14×17材質クロームバナジューム鋼商品構成単品
六角ロング 7/16インチ BONDHUS六角ロング 7/16インチBONDHUS(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番810-8404RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 5/32インチ BONDHUS六角ロング 5/32インチBONDHUS
119税込131
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"トラスコ品番810-8399RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
六角ロング 12ミリ BONDHUS六角ロング 12ミリBONDHUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)12形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20トラスコ品番810-8379質量(g)267RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1/2インチ BONDHUS六角ロング 1/2インチBONDHUS
939税込1,033
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番810-8378RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1.27ミリ BONDHUS六角ロング 1.27ミリBONDHUS
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-8371質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)14
ロング六角レンチ0.71MM BONDHUSロング六角レンチ0.71MMBONDHUS
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)0.71形状L型タイプロング適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8トラスコ品番810-8009質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品エイト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"対辺寸法(inch)3/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"トラスコ品番811-6036RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品エイト
519税込571
1本
5日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"トラスコ品番811-6604RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
ロングボールドライバー4mm BONDHUSロングボールドライバー4mmBONDHUS
939税込1,033
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6トラスコ品番823-0680質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
ボール付六角棒レンチセット(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット(7本)ほか
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドトラスコ品番448-2239セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
4,190税込4,609特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セットTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS質量(g/セット)891トラスコ品番415-9926材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)891表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
スパナ/レンチ