スパナ/レンチ :「ネジ回し」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車 材質特殊合金鋼 規格ISO2936
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)