カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ
          • スパナ(5)
          • ラチェットレンチ(3)
          • メガネレンチ(10)
          • コンビネーションスパナ(12)
          • モンキーレンチ(1)
          • クロウフットレンチ(1)
          • 六角棒レンチ(10)
          • トルクスレンチ(5)
          • ハンドルレンチ(1)
          • 絶縁スパナ/レンチ(2)
          • スパナ/レンチその他(2)
          • スパナ/レンチ関連品(1)
絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スパナ/レンチ :「hazet」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
関連キーワード
  • ハゼット
  • ハゼット ソケット
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌々日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼットTハンドルヘックスローブレンチハゼット
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼットクローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
メガネレンチ ハゼットメガネレンチハゼット(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 ハゼット切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606ハゼット(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から9日以内出荷
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
1,088税込1,197特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
形状ストレート
コンビネーションレンチ ハゼットコンビネーションレンチハゼット(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
両口スパナセット 8丁セット ハゼット両口スパナセット 8丁セットハゼット
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番439-3171セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×22(mm)質量(g)956商品構成セット品
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント) ハゼットロング六角棒レンチセット(ボールポイント)ハゼット
10,980税込12,078
1セット(9本)
当日出荷
ロング六角棒レンチのセットです。 専用プラスチックホルダーに収納しています。
サイズ規格ミリトラスコ品番584-4312セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)432先端形状ボールポイント
スパナレンチ ハゼットスパナレンチハゼット(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
商品構成単品
両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630 ハゼット両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630ハゼット
2,788税込3,067
1丁
当日出荷から9日以内出荷
形状オフセット
打撃めがねレンチ ハゼット打撃めがねレンチハゼット
13,980税込15,378特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質特殊スチール
両口めがねレンチセット(ストレート) 8丁セット ハゼット両口めがねレンチセット(ストレート) 8丁セットハゼット
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
形状ストレートトラスコ品番439-4101セット内容強化プラスチック製ホルダ材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ホルダー:樹脂質量(g)680
両口めがねレンチセット(75度ディープオフセット) 8丁セット ハゼット両口めがねレンチセット(75度ディープオフセット) 8丁セットハゼット(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
形状オフセットトラスコ品番439-4429材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
六角棒レンチセット(ナイフ式) ハゼット六角棒レンチセット(ナイフ式)ハゼット
4,698税込5,168
1セット(6本)
当日出荷
ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しています。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番584-4193セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm材質専用特殊鋼質量(g)213先端形状六角
六角棒レンチ ハゼット六角棒レンチハゼット
659税込725
1本
翌日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
ロング六角棒レンチ(ボールポイント) ハゼットロング六角棒レンチ(ボールポイント)ハゼット
749税込824
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイント
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
両口スパナ インチサイズ 二面幅寸法(インチ) ハゼット両口スパナ インチサイズ 二面幅寸法(インチ)ハゼット(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷から59日以内出荷
打撃めがねレンチ ハゼット打撃めがねレンチハゼット
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質特殊スチール
コンビネーションレンチセット ハゼットコンビネーションレンチセットハゼット
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番828-0630セット内容10、13、14、17、19、24、27、32mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3
モンキーレンチ ハゼットモンキーレンチハゼット
6,798税込7,478
1丁
当日出荷から60日以内出荷
スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ヘックスローブレンチ ハゼットヘックスローブレンチハゼット
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から27日以内出荷
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
両口スパナ(超薄口タイプ) 440 ハゼット両口スパナ(超薄口タイプ) 440ハゼット(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。材質クロームバナジューム商品構成単品
コンビネーションレンチ インチサイズ ハゼットコンビネーションレンチ インチサイズハゼット
2,898税込3,188
1丁
3日以内出荷から60日以内出荷
TORXメガネレンチ ハゼットTORXメガネレンチハゼット
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
コンビネーションレンチセット 12本組 ハゼットコンビネーションレンチセット 12本組ハゼット
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番429-2841
両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット) ハゼット両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット)ハゼット
3,798税込4,178
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
板ラチェット式ビットラチェット ハゼット板ラチェット式ビットラチェットハゼット
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ショックアブソーバーツールセット ハゼットショックアブソーバーツールセットハゼット
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番868-9329
コンビネーションレンチセット 13本組 ハゼットコンビネーションレンチセット 13本組ハゼット
77,980税込85,778
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番429-4255
ヘックスローブレンチセット ハゼットヘックスローブレンチセットハゼット
5,998税込6,598
1個
27日以内出荷
ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しました。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどトラスコ品番813-2761セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)212
絶縁スパナ ハゼット絶縁スパナハゼット
6,498税込7,148
1本
30日以内出荷から59日以内出荷
ロングTハンドル六角棒レンチ ハゼットロングTハンドル六角棒レンチハゼット
3,998税込4,398
1本
59日以内出荷
トラスコ品番429-2823
ヘックスローブレンチセット ハゼットヘックスローブレンチセットハゼット
19,980税込21,978
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番434-4303
hazet特集
おすすめ人気ランキング
スパナ/レンチ