絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • WILLIAMS(4)
  • エスコ(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ハゼット(2)
  • GEDORE(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](19)
  • 19.0[3/4](4)
全長(mm)
  • 45
  • 25(79)
  • 28(112)
  • 30(88)
  • 32(81)
  • 37(73)
  • 38(197)
  • 40(75)
  • 43(57)
  • 50(196)
  • 52(67)
  • 55(120)
  • 57(55)
  • 60(178)
  • 62(61)
  • 70(94)
  • 75(109)
  • 80(84)
  • 90(75)
  • 100(252)
  • 150(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ラチェットメガネレンチ用替ソケット ネグロス電工ラチェットメガネレンチ用替ソケットネグロス電工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネチックソケット ショートタイプ NAC(長堀工業)マグネチックソケット ショートタイプNAC(長堀工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
1/2” インパクトソケット BAHCO(バーコ)1/2” インパクトソケットBAHCO(バーコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット トルクスE型です。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
インパクト ソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ角 ヘックスソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 ヘックスソケットHIT(ヒット)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドライブインパクトソケット ハゼットマルチドライブインパクトソケットハゼット
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1/2 mmGEDORE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
六角ソケット HiKOKI(旧:日立工機)六角ソケットHiKOKI(旧:日立工機)
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
四角ドライブ寸法(mm)19
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,298税込5,828
1個
90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2穴角六角
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
ステンレス製6角ソケット 差込角3/4インチ、サイズ32mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角3/4インチ、サイズ32mmBAHCO(バーコ)
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)45差込角(mm)19対辺(mm)32アズワン品番64-6801-71対辺6角メーカー商品コード144-3671
1/2” インパクトソケット(6角)インチ BAHCO(バーコ)1/2” インパクトソケット(6角)インチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)1/2” インパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
3/8"DRx10mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx10mm 絶縁ソケットエスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)45質量(g)28対辺(mm)10外径(Φmm)19.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-80絶縁耐圧(V)1000
1/2"DRx29mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx29mm インパクトソケットエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
全長(mm)45対辺(mm)29外径(Φmm)41差込角(inch)1/2"
1/2"DRx28mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx28mm インパクトソケットエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
全長(mm)45対辺(mm)28外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1/2 K32SGEDORE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0325
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト WILLIAMS3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクトWILLIAMS
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクトWILLIAMS
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
1/2ドライブ ターボソケット WILLIAMS1/2ドライブ ターボソケットWILLIAMS
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
1/2ドライブ ソケット 12角 WILLIAMS1/2ドライブ ソケット 12角WILLIAMS
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
インパクト用12ポイントソケットレンチ ハゼットインパクト用12ポイントソケットレンチハゼット
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム
1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
穴角6角差込角(inch)1/2
六角ソケット HiKOKI(旧:日立工機)六角ソケットHiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合機種WH12Y形状六角寸法sq.(mm)四角ドライブ:19
ソケット/ソケットレンチ