Facom ソケット 3/8 → 1/2インチFACOM5日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 36.65 mmサブタイプ = コンバータFacom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
3Pc. 変換アダプターセット D169FACOM73日以内出荷
ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。
1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。
3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。
1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。
コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。
磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。
ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
Facom ソケット 1/2インチFACOM7日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブソケットとアクセサリの取り付け用光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980