ソケットロックとクイックリリースシステム
防塵、メンテナンスフリー機構
パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
用途ラチェット
質量(g)200
全長(mm)210
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステム。
防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。
用途ラチェット
質量(g)90
1個
¥14,980
税込¥16,478
92日以内出荷
防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
落下防止フック穴付き。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。
作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット
質量(g)90
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。
防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。
作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット
質量(g)450
仕上ブライトクローム
超小型ヘッド
防塵、メンテナンスフリー機構
72°の歯の機構を5°ずつ増分します
ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます
パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます
高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます
人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット
質量(g)260
寸法L1(mm)195
寸法d(mm)29
寸法d1(mm)27
寸法H(mm)29
寸法L(mm)210
1個
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。
6°刻みで締め付けます。
ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。
オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。
グリップを回せばギアが回転!
早回しや振り角が無い箇所にも使えます。
ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。
回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット
質量(g)2600
1個
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 36.65 mm。サブタイプ = コンバータ。Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
1個
¥2,588
税込¥2,847
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。