全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。