ソケット/ソケットレンチ :「差込角 19mm」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)19 トラスコ品番758-0495 セット内容15点:JHWHM-1219、1222、1224、1227、1230、1232、1235、1236、1238、1241、1246、1250、1254、1255、1260(mm:19、22、24、27、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、60) 材質特殊工具鋼 質量(g)8786
1セット(15個)
299,800 税込329,780
翌々日出荷

簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 トラスコ品番758-1351 セット内容7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21) 材質特殊工具鋼 質量(g)680
1セット(7個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 材質特殊工具鋼
1セット(12個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-0371 セット内容12点:JHWBM-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)538
1セット(12個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-0401 セット内容20点:JHWBM-605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624(mm:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24) 材質特殊工具鋼 質量(g)1200
1セット(20個)
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 トラスコ品番758-0614 セット内容12点:JHWSMD-1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1221、1222、1224、1227、1230(mm:3、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30) 材質特殊工具鋼 質量(g)2850
1セット(12個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 材質特殊工具鋼
1セット(15個)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-0461 セット内容12点:JHWBMD-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)1020
1セット(12個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-1343 セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)470
1セット(9個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-5271 セット内容11点JHW31528、31530、31531、31532、31533、31534、31535、31536、31537、31538、31539(mm:8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)822
1セット(11個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19 トラスコ品番758-0835 材質特殊工具鋼 全長(mm)49 質量(g)163
1個
2,298 税込2,528
欠品中

インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7 トラスコ品番757-7702 材質特殊工具鋼 全長(mm)64 取付スプリングプランジャー 質量(g)340
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)103 トラスコ品番757-9543 材質特殊工具鋼 質量(g)544
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差込角(mm)19.0 全長(mm)562 トラスコ品番757-9560 材質特殊工具鋼 質量(kg)2
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
989 税込1,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)89 トラスコ品番757-7630 材質特殊工具鋼 質量(g)585 取り付け形状ピン
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

差込角(mm)19.0 全長(mm)512 トラスコ品番757-9659 材質特殊工具鋼 歯数24 質量(kg)3
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

差込角(mm)19.0 全長(mm)490 トラスコ品番757-9551 材質特殊工具鋼 質量(kg)1
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷


1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0 トラスコ品番757-9837 材質特殊工具鋼 全長(mm)78 質量(g)528
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

差込角(mm)19.0 全長(mm)512 トラスコ品番757-9594 材質特殊工具鋼 歯数24 質量(kg)3
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19 トラスコ品番758-0843 材質特殊工具鋼 全長(mm)49 質量(g)154
1個
2,388 税込2,627
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0 トラスコ品番757-9845 材質特殊工具鋼 全長(mm)78 質量(g)526
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

差込角(mm)19.0 全長(mm)627 トラスコ品番757-9586 材質特殊工具鋼 歯数32 質量(kg)3
1本
32,980 税込36,278
9日以内出荷