いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)17(M10・W3/8用)
穴角6角
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。
用途各種ボルト・ナット締め付けに。
仕様レーザーマーキングナンバリング
付属品専用ホルダー
セット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット
材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
長さ(mm)溝まで:13
寸法(mm)8/10/12/13/14
全長(mm)65
タイプショートソケット
深さ(mm)27
適合工具インパクト18V対応
入数5Pcs
メッキGOLD COLOR
1セット
¥869
税込¥956
4日以内出荷
ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など
穴角6角
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。