ソケット/ソケットレンチ :「そけっとあだぷたー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応 タイプボール 首振角度(°)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミトロイアダプター
差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8] 質量(g)13 寸法L(mm)21.7 寸法D2(Φmm)12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
719 税込791
7日以内出荷

1本
839 税込923
7日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷

差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1] 適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1 質量(kg)2 寸法L(mm)98 寸法D(Φmm)80
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ミトロイアダプター
差込角(mm[inch])凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4] 質量(g)450 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)48
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
789 税込868
7日以内出荷

1本
879 税込967
7日以内出荷

1本
889 税込978
7日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)59 タイプピン孔 寸法L(mm)66 寸法S(mm)12.7(1/2) 首振角度(°)-
1個
789 税込868
欠品中

1本
789 税込868
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インパクトドライバー対応 タイプボール・フレックス 首振角度(°)10
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応 質量(g)106 タイプボール 全長L(mm)86 寸法D(mm)20 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用 差込角(mm)17 トラスコ品番167-8404 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)43 質量(g)110 外径(Φmm)28 深さ(mm)【ソケット】24.5 適応ねじ径W3/8
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番407-7819 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)43 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番411-1901 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)33.5 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用 材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管 軸(mm)6.35
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)