ソケット/ソケットレンチ :「インチ」の検索結果

関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番356-9942 全長(mm)65 質量(g)60
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷





タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
1個
70 税込77
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)58 適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3 質量(g)300 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)34 首振角度(°)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 全長L(mm)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)44
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 全長L(mm)150 寸法D2(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 全長L(mm)200 寸法D2(Φmm)25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)86 適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4 質量(g)760 寸法D1(Φmm)44 寸法D2(Φmm)42 寸法l(mm)51 首振角度(°)30
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 寸法L(mm)50 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 全長L(mm)200 首振角度(°)30
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])25.4 寸法L(mm)110 寸法D2(Φmm)54
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
用途ねじさらい作業に。 材質材質:クロムモリブデン鋼 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)117 適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2 質量(kg)1.2 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)67 寸法l(mm)71.5 首振角度(°)30
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)49.5 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2 質量(g)76 寸法D1(Φmm)24 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)31.8 首振角度(°)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 差込角(mm)12.7 付属品ピン・リング 材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm)四角部:19 全長(mm)60 質量(g)145 適合タップM33
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 首振角度(°)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 全長L(mm)100 寸法D2(Φmm)19
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)