ソケット/ソケットレンチ :「差込角6.35mm」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)- 仕様インパクトドライバー対応 差込角(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法S(mm)6.35 質量(g)17 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)13 寸法l(mm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

早回しパイプ付で作業効率がアップします。 奥深い箇所に最適です。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミトロイアダプター
差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8] 質量(g)13 寸法L(mm)21.7 寸法D2(Φmm)12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

差込角(mm)6.35 質量(g)25 寸法L(mm)49 寸法D(Φmm)17 寸法l(mm)24 先端形状+
1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
719 税込791
7日以内出荷

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)125 歯数20 質量(g)80 タイプ凸タイプ 寸法H(mm)20 寸法D(Φmm)25 寸法T(mm)10
1個
3,898 税込4,288
欠品中

差込角(mm)6.35 二面幅(mm)13 トラスコ品番817-5562 全長(mm)100 寸法D(Φmm)18.5 首振角度(°)30
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-1867 セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)6.35
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番407-7819 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)43 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番411-1901 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)33.5 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-0372 セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)6.35
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ミトロイ軸交換用ビット
エコ商品
2本セット
用途インパクトドイラバ40V対応 全長(mm)65 質量(g)16 差込角(mm)6.35 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
6日以内出荷

ミトロイクロスバー
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)110 質量(g)23 寸法D(Φmm)4
1本
259 税込285
7日以内出荷

1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)34.1 質量(g)20 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)13
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)115 質量(g)35 寸法H(mm)21 寸法D(Φmm)6
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)150 質量(g)75 寸法d(mm)4.2 寸法D(Φmm)13
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
479 税込527
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容ヘックスソケット(スタンダードタイプ)2/2.5/3/4/5/6/8mmドライバービットソケット(21BHT・22BHT)スピナーハンドル(2SH125)、ラチェットハンドル(2RH125)、エクステンションバー(2EX50)、メタルケース 質量(g)925 ケース寸法(mm)175×133×31
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
669 税込736
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)