42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

差込角(inch)1/2 対辺寸法(inch)11/16 トラスコ品番817-4159 質量(g)202 寸法L(mm)85 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)26 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)68
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1丁
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1丁
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)65
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応 寸法L(mm)55 寸法l2(mm)20
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)161
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応 形状花形 寸法L(mm)105
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応 形状花形 寸法L(mm)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 全長L(mm)200 寸法D2(Φmm)25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 全長L(mm)150 寸法D2(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに 寸法S(mm)12 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)73 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)18 寸法l1(mm)15 寸法l2(mm)50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用 仕様インパクトドライバー対応、ボール付 寸法L(mm)55 寸法l2(mm)20
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)111
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 全長L(mm)100 寸法D2(Φmm)19
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します。
寸法S(mm)21 仕様インパクトレンチ用 質量(g)180 寸法L(mm)80 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)25 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)48
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 全長L(mm)250 寸法D2(Φmm)25
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応 呼称IB取付用 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)30
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに 寸法S(mm)12 仕様インパクトレンチ用 質量(g)130 寸法L(mm)70 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)25 寸法l1(mm)15 寸法l2(mm)54
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フォームタイナットからボルトの飛び出しにバラツキがある場合に適します。
寸法S(mm)21 仕様インパクトレンチ用 質量(g)246 寸法L(mm)102 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)25 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)37
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

単管シングル締めのフォームタイナットはずし用(深さ98mm)
形状花形 寸法S(mm)21 仕様インパクトレンチ用 質量(g)172 寸法L(mm)115 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)25 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)98
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 全長L(mm)125 寸法D2(Φmm)25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 全長L(mm)200 寸法D2(Φmm)19
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 全長L(mm)150 寸法D2(Φmm)19
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 全長L(mm)100 寸法D2(Φmm)25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 全長L(mm)250 寸法D2(Φmm)19
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 全長L(mm)125 寸法D2(Φmm)19
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング