ソケット/ソケットレンチ :「cs」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 動画あり
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個) 質量(kg)2 ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
4,598 税込5,058
当日出荷

6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
セット商品数65 セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本 質量(kg)6.3 ケース寸法(mm)380×285×75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(65点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数28 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)280 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数27 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)300 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ 動画あり
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業に セット商品数23 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント 質量(g)381 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
1セット(23点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

おすすめ人気ランキング