3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8六角インサート ビット、Weraシリーズ2に適しています。
全長(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。