2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059) 差込角(inch)3/8
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm) 全長(mm)85 差込角(sq.)1/2 差込六角対辺(mm)17・19・21
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷