1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。 付属品収納ポーチ トラスコ品番616-8569 セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm)9.5 セット数35点
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷