各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
差込角(mm)12.7
仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ4 0217
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
先端形状TORX
最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)212×153×35
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番856-2082
セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9
材質特殊工具鋼
質量(kg)2
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0217
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番856-2081
セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6
材質特殊工具鋼
質量(kg)1
タイプロング
表面処理クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0217
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
最大6個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×159×45
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長60mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×126×45
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用のビットソケットです。ロングビットソケットは、腰より低い継手に届きやすいために細くした円錐形のブレードです。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。握りやすいためのローレットが施されています。サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。簡単に運べる折り畳み式バッグ。
用途自転車用
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)
セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。