ソケット/ソケットレンチ :「外し」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールナットレンチ. 車両ホイールの取り外し及び再取り付けを簡単にするための21インチ(530 mm)へ拡張 17、19、21、23 mmのホイールナット用のリバーシブル六角ドライブソケット2個付属 クロムバナジウムスチール製 1/2インチのスクエアドライブによって標準1/2インチのソケットが使用可能 長さ533 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = レンチドライブ種類 = 正方型全体長さ = 533 mmサブタイプ = ホイールナットレンチ材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PRO 11ピースソケットビットセット(1/4インチ). 1/4インチソケットレンチ及びインパクトレンチと併用するための頑丈で耐久性の高いソケットビットセットです。スパナ、Tri-wing、Torxビットを含む11個の高品質のソケットビットが取り付け可能なソケットレールに付属しています。クロムバナジウムスチール製のソケットとビットにより、優れた強度特性と防錆及び防腐性を兼ね備え、耐摩耗性に優れた頑丈なソケットビットセットを実現します。幅広い用途での使用に最適で、燃料注入や自動車作業での使用に最適で、狭いコンパクトな場所での手の届きにくい固定具やねじをすばやく取り外すことができます。セットの内容. 1/4インチTorxビット: T6、T8、T10 1/4インチスパナビット: 4、6、8、10 mm 1/4インチトリアウィング: TW1、TW2、TW3、TW4. 特長と利点:. <ul> <li>ソケットビットセット </li> <li>1/4インチスクエアドライブ </li> <li>ソケット及びインパクトレンチに最適 </li> <li>クロムバナジウム構造 </li> <li>クロム仕上げのソケットと黒めっきビット </li> <li>取り付け可能なソケットレールが付属 </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 11ソケットヘッドタイプ = スパナ、Torx、Tri-Wingラチェット付属 = なしVDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼セット内容 = Torx x 3、スパナ x 4、Tri-WIng x 3
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチドライブスピナ RS PRO 1/4 インチドライブスピナハンドルは、高品質で信頼性の高い手動工具です。ソケットを取り付け、ナット、ボルト、ねじなどの留め具をすばやく効率的に回すのに最適です。 RS Pro 1/4 インチドライブスピナハンドルは、 Durable クロムバナジウムスチール製のバーを備えていて、優れた強度と長寿命を誇り、さまざまな作業環境で過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、耐腐食性に優れたプロフェッショナルな外観を実現します。バーの端には、ロックベアリング付きの 1/4 インチドライブがあり、適合するソケットとアクセサリを使用時にしっかりと固定できます。 バーには、人間工学に基づいて設計されたソフトグリップハンドルが付いており、快適性と操作性を向上できます。このハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、ウォールパネルや工具キャビネットに手動工具を安全に保管できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、耐久性が高く、長寿命です ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ?ハンドルに吊り下げ用の穴があるため、安全かつ容易に保管できます ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるための 1/4 インチドライブ ?使用中にソケットをしっかりと固定するロックベアリング DIN 3122 TS ISO 3315 用途 スピナハンドルとソケットアクセサリは、汎用性を向上し、新しい高価な工具を購入する必要がありません。したがって、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションを発揮します。ソケットとビットの使用可能性を最大限に高めると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締め付けたり緩めたりするのに使用できます。 スピナハンドルとソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ソフトグリップハンドル、 PP TPE プラスチック素材 スピナハンドルを使用する理由 標準的なドライバやスパナとは異なり、スピナハンドルを使用すると、さまざまなソケットとアクセサリを取り付け、留め具から工具を毎回取り外すことなく、すばやく効率的にねじや留め具を締めたり緩めたりできます。交換可能なソケットを Ability で取り付けることで、さまざまなサイズの各種手動工具ではなく、片手で工具を取り付けることができ、収納スペースとコストを節約できます。 スピナハンドルの長さはどのくらいですか? RS Pro スピナハンドルの全長は、ソケットを取り付けずに 150 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mmサブタイプ = ソケットホルダ仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 26。ソケットヘッドタイプ = 6点。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット26個. RS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/2インチラチェットレンチとスクエアドライブのソケットセットには、8 → 32 mmソケットが19個付属しています。エクステンションバーやユニバーサルジョイントなどの他のアクセサリを使用して、困難なエリアで作業できます。部品はすべてクロムバナジウムスチール製、サテンクロム仕上げこのソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、必要なラチェット又はレンチのタイプを常に把握しておく必要があります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 人間工学に基づいて設計されたソフトで握りやすいハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 わかりやすい形で簡単に保管 クロム仕上げ 75、125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 エンジンへのスパークプラグの取り付け又は取り外し用のスパークプラグソケット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 エクステンションバー: 75、125、250 mm ラチェットハンドル スライド式Tバー 1/2インチソケット: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットとアクセサリを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷