ソケット/ソケットレンチ :「ギア 2mm」の検索結果
ロッキング式
左右切替式
クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg
アズワン品番68-1836-88
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)628
寸法H(mm)34
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)32
型番RH4FHX
寸法T(mm)15.5
送り角度(°)5
アズワン品番64-7896-18
ギア数72歯
1本
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。
材質構造用鋼
全長(mm)110
質量(g)159
送り角度(°)5
差込角(inch)1/2"
ギア数72枚歯
1個(1個)
¥4,880
税込¥5,368
3日以内出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。