ソケット/ソケットレンチ :「ギアレンチ」の検索結果

ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット商品数8点セット 仕様12ポイント 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)140/248 サイズ8・10・11・12・13・14・17・19mm
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷




ロッキング式 左右切替式 クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg アズワン品番68-1836-88
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

左右切替式 ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れません。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:2753J●差込角:1/4"●ギア数:20歯●送り角:18°●全長:115mm●重量:77g●材質:クロムモリブデン鋼 アズワン品番68-1831-30
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg アズワン品番68-1833-54
1本
56,980 税込62,678
翌日出荷

左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg アズワン品番68-1833-45
1本
35,200 税込38,720
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254 アズワン品番65-2156-96
1個
7,480 税込8,228
当日出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317 アズワン品番65-2156-97
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷