ソケット/ソケットレンチ :「差し込み」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)12 外径(Φmm)16.8 アズワン品番64-2241-26
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)5 外径(Φmm)7.6 アズワン品番64-2241-30
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)8 外径(Φmm)11.5 アズワン品番64-2241-34
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)6 外径(Φmm)9.2 アズワン品番64-2241-32
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)5.5 外径(Φmm)8.2 アズワン品番64-2241-31
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)10 外径(Φmm)13.8 アズワン品番64-2241-25
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)4 外径(Φmm)6.4 アズワン品番64-2241-28
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)13 外径(Φmm)17.8 アズワン品番64-2241-27
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)7 外径(Φmm)10.4 アズワン品番64-2241-33
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)4.5 外径(Φmm)7 アズワン品番64-2241-29
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)10 外径(Φmm)19.4 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-38 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)166 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-54 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)17 外径(Φmm)29 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-45 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)12 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-40 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)15 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-43 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)8 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-50 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)7 外径(Φmm)15.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-49 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)19 外径(Φmm)30.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-47 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)14 外径(Φmm)24.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-42 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)13 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-41 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)6 外径(Φmm)14.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-48 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)91 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-53 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)18 外径(Φmm)29.6 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-46 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)16 外径(Φmm)26.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-44 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)11 外径(Φmm)20.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-39 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)9 外径(Φmm)18.2 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-51 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H) 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7886-88
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg アズワン品番68-1833-54
1本
57,000 税込62,700
翌日出荷

建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10 アズワン品番68-1833-46
1本
17,500 税込19,250
翌日出荷

サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
86,200 税込94,820
翌日出荷

仕様差込部外径:27.5mm 全長(mm)85 対辺(mm)19 外径(Φmm)28.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-52
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

仕様差込部外径:30mm 全長(mm)150 対辺(mm)17 外径(Φmm)27 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-54
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様差込部外径:25.5mm 全長(mm)85 対辺(mm)17 外径(Φmm)26.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-51
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

仕様差込部外径:30mm 全長(mm)150 対辺(mm)21 外径(Φmm)31 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-56
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様差込部外径:30mm 全長(mm)150 対辺(mm)19 外径(Φmm)29 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-55
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

ビット差替式のスタビドライバーセット。 ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。 パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm 全長(mm)(セット時)83 六角対辺(mm)(ハンドル)1/4” ハンドル長さ(mm)65 アズワン品番64-7868-86 差込六角対辺(mm)1/4"
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):18.0●差込部ソケット外径(D2:mm):18.0●ソケット深さ(T:mm):10.0 全長(mm)25 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2243-09 対辺(inch)1/2”
1個
400 税込440
翌日出荷

1000V絶縁 ワンタッチ着脱式 グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、電池不要ながら回転スピードを4倍まで向上します。 正確な調整が必要な場合、または高トルクでネジを締めたり緩めたりする場合、この機能をオフにしてください。
仕様●差込六角シャンク:9mm●全長:125mm アズワン品番65-2144-06
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷