正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
用途持ち運びに便利なメタルケースに
寸法(mm)エクステンションバー:75・150・270、スピンナーハンドル:300、ユニバーサルジョイント:45、ラチェットハンドル:180
ケース質量(kg)1.6
入組点数18点
差込角(inch)3/8”
ソケットサイズ(mm)5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22(6角)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×455×60
ケーストランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。
総質量(kg)3.3
1セット(1セット)
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
ユニバーサルジョイント。
寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
入組点数28
ラチェットハンドル200mm
差込角(inch)3/8”
ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(1セット)
¥12,700
税込¥13,970
欠品中
セット内容:10点。ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。ビニールケース入。
1セット
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
セット内容:26点。ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。プラスチックケース入。
1セット
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
アズワン品番68-1833-28
1セット
¥90,980
税込¥100,078
翌日出荷
22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmユニバーサルジョイントT型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:75・130・255mmラチェットハンドル:265.5mm
ケース寸法(mm)454×253×64
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-22
全質量(g)4827
1セット
¥101,000
税込¥111,100
翌日出荷
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント
ケース寸法(mm)481×288×82
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-21
全質量(g)6574
1セット
¥123,000
税込¥135,300
翌日出荷
1個
¥73,900
税込¥81,290
翌日出荷
1個
¥79,600
税込¥87,560
8日以内出荷
セット商品数36点
差込角(inch)1/2
ラチェットハンドル265.5mm
トレー寸法(mm)350×350×70(H)mm
1個
¥122,200
税込¥134,420
翌日出荷
セット商品数18点
差込角(inch)1/2
ラチェットハンドル265.5mm
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×50(H)mm
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1セット
¥5,100
税込¥5,610
3日以内出荷
セット内容〈セット内容〉:16点セットソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:240mmスピンナーハンドル:300mmエクステンションバー:150mm
型番770M
差込角(sq.)1/2"
総質量(kg)3.52(ケース含)
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
セット内容<セット内容21点>ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント差込角:3/8”ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”ラチェットハンドル:200mmスピンナーハンドル:300mmT型スライドハンドル:200mmスピーダーハンドル:395mmエクステンションバー:75・150・300mmユニバーサルジョイント
型番1500
差込角(sq.)3/8"
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル(クイックリリース):265.5mmT型スライドハンドル(クイックリリース):300mmエクステンションバー(クイックリリース):75・130・255mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ケース寸法(mm)454×253×64
ラチェットハンドル265.5(クイックリリース)
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-25
全質量(g)4765
1セット
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
ケース寸法(mm)454×253×64
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-24
全質量(g)5360
1セット
¥117,700
税込¥129,470
翌日出荷
15pcsの3/8”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:193mmエクステンションバー:76・240mmユニバーサルジョイント
サイズ(ソケット(12角))8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
質量(g)1434
ケース寸法(mm)322×134×57
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2239-19
1セット
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm
質量(g)981
ケース寸法(mm)227×131×57
ラチェットハンドル117(クイックリリース)
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2239-18
1セット
¥70,100
税込¥77,110
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。