ソケット/ソケットレンチ :「角棒 樹脂」の検索結果
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6
アズワン品番68-1831-66
1セット
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。