ソケット/ソケットレンチ :「120mm」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6ポイント。120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
27,300 税込30,030
翌日出荷

セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
21,900 税込24,090
翌日出荷

1個
6,010 税込6,611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H) 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7886-88
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
48,000 税込52,800
翌日出荷

ユニバーサルジョイント
仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm アズワン品番65-2112-71
1セット
38,600 税込42,460
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):73ソケット部外径(d1:mm):108 質量(g)2863 対辺(mm)80 全長L(mm)120 差込角(inch)1 寸法t1(mm)48 寸法t2(mm)83.5 アズワン品番64-2243-29 外径d2(Φmm)60
1個
48,300 税込53,130
翌日出荷

寸法(mm)D:16.2 全長(mm)100 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-7894-92
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

仕様ヘッド部厚み(a:mm):10.7 全長(mm)117 質量(g)85 送り角度(°)4.5 アズワン品番64-2247-75 ヘッド幅(mm)22.6 対辺寸法(inch)1/4"
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

1個
4,330 税込4,763
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。
材質構造用鋼 全長(mm)110 質量(g)159 送り角度(°)5 差込角(inch)1/2" ギア数72枚歯
1個(1個)
4,880 税込5,368
3日以内出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)183 送り角度(°)15 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-26
1本
4,280 税込4,708
翌日出荷

仕様ヘッド部厚み:10.7mm 全長(mm)117 質量(g)90 送り角度(°)17 差込角(inch)1/4 ヘッド幅(mm)22.6
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷


仕様●〈セット内容〉:17点●差込角:1/4"●ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●ラチェットハンドル:133mm●エクステンションバー:50・152mm●スピンナーハンドル:152mm●ケースサイズ:280×120×33(H)mm●ユニバーサルジョイント●材質:スチール アズワン品番65-9267-61
1セット
36,300 税込39,930
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1本
11,800 税込12,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
34,700 税込38,170
翌日出荷