333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)1/2 全長(mm)74 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24 エスコ品番EA164D-1 質量(g)210
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
48,000 税込52,800
翌日出荷

仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸 差込角(inch)1/4・1/2 アズワン品番65-2166-75
1組
25,300 税込27,830
翌日出荷

1個
107,700 税込118,470
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):2.5ソケット部外径(d1:mm):5.6 質量(g)7 全長L(mm)23 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)15 外径d2(Φmm)10.7 対辺(inch)1/8
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷


1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):3.2ソケット部外径(d1:mm):6.7 質量(g)9 全長L(mm)23 外径(Φmm)6.7 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)3.5 寸法t2(mm)15 外径d2(Φmm)10.7 対辺(inch)5/32
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)19 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-19 全長(mm)100 質量(g)580 外径(Φmm)30.5 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)19
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

差込角(inch)1/4 サイズT10 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-10 全長(mm)28 質量(g)10 対辺(mm)2.7 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷


1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷


1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

6ポイント。120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)17 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-17 全長(mm)100 質量(g)555 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)17
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)19 外径(Φmm)24.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-26
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)17 外径(Φmm)22.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-25
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.2 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-24
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

差込角(inch)1/4 サイズT15 先端形状ヘックスローブ エスコ品番EA611BD-15 全長(mm)28 質量(g)10 対辺(mm)3.3 寸法d(mm)11.6 寸法L2(mm)16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1本
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)170 対辺(mm)21 外径(Φmm)27 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-31
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷


仕様ソケット部外径(d:mm):40 サイズT100 質量(g)474 先端寸法(mm)22.1 全長L1(mm)80 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2244-82 軸長L2(mm)25
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-33 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)52.8 寸法D1(mm)52.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17 軸径(Φmm)12 全長(mm)350 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-23
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-77
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)38 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-38 全長(mm)66 質量(g)720 外径(Φmm)59 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)25
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

寸法(mm)D2:55、L1:28 全長(mm)100 対辺(mm)38 外径(Φmm)56 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-39
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

全長(mm)1000 質量(g)1800 差込角(inch)1/2” サイズ(mm)D1:17D2:22 アズワン品番64-7899-93
1本
10,600 税込11,660
当日出荷

おすすめ人気ランキング