差込角(inch)1/2
全長(mm)74
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24
エスコ品番EA164D-1
質量(g)210
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm
セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸
差込角(inch)1/4・1/2
アズワン品番65-2166-75
1組
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
1個
¥107,700
税込¥118,470
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):2.5ソケット部外径(d1:mm):5.6
質量(g)7
全長L(mm)23
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)15
外径d2(Φmm)10.7
対辺(inch)1/8
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):3.2ソケット部外径(d1:mm):6.7
質量(g)9
全長L(mm)23
外径(Φmm)6.7
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)3.5
寸法t2(mm)15
外径d2(Φmm)10.7
対辺(inch)5/32
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)19
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164ED-19
全長(mm)100
質量(g)580
外径(Φmm)30.5
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)19
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
差込角(inch)1/4
サイズT10
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611BD-10
全長(mm)28
質量(g)10
対辺(mm)2.7
寸法d(mm)11.6
寸法L2(mm)16
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)17
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164ED-17
全長(mm)100
質量(g)555
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)17
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)19
外径(Φmm)24.7
首振角度(°)30
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-26
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)17
外径(Φmm)22.7
首振角度(°)30
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-25
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)14
外径(Φmm)19.2
首振角度(°)30
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-24
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
1個
¥100,600
税込¥110,660
翌日出荷
差込角(inch)1/4
サイズT15
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611BD-15
全長(mm)28
質量(g)10
対辺(mm)3.3
寸法d(mm)11.6
寸法L2(mm)16
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1本
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
全長(mm)170
対辺(mm)21
外径(Φmm)27
首振角度(°)30
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-31
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
差込角(inch)3/8”
全長(mm)150
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):40
サイズT100
質量(g)474
先端寸法(mm)22.1
全長L1(mm)80
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2244-82
軸長L2(mm)25
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)33
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-33
全長(mm)62
質量(g)685
外径(Φmm)52.8
寸法D1(mm)52.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17
軸径(Φmm)12
全長(mm)350
外径(Φmm)17
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-23
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-77
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)38
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-38
全長(mm)66
質量(g)720
外径(Φmm)59
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)25
1個
¥4,820
税込¥5,302
8日以内出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)38
外径(Φmm)56
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-39
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
全長(mm)1000
質量(g)1800
差込角(inch)1/2”
サイズ(mm)D1:17D2:22
アズワン品番64-7899-93
1本
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。