ソケット/ソケットレンチ :「6.35mm六角軸」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)100
首振角度(°)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軸が折れてもビット交換する事ができます!
色でサイズの見分けが簡単に!
建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。
18Vインパクト対応。
材質ビット:S2、ソケット:CR-V
全長(mm)130、ソケット:95
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
全長(mm)60
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)80
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)65
差込角(mm)6.35/9.5/12.7
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容No.2×55mm:2本
材質ビット:S2
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10
表面処理ブラスト
軸(mm)六角軸:6.35
適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥389
税込¥428
翌日出荷
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
1個
¥779
税込¥857
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。