絞り込み
ブランド
  • Beta
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(4,057)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(997)
  • NAC(長堀工業)(711)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(641)
  • KTC(404)
  • BAHCO(バーコ)(354)
  • Pro-Auto(336)
  • ミトロイ(330)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(283)
  • JTC(258)
  • RS PRO(240)
  • SIGNET(シグネット)(222)
  • トップ工業(221)
  • FPC(221)
  • ハゼット(190)
  • Wera(174)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(173)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(136)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](5)
  • 19.0[3/4](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ラチェットハンドル Beta回転ラチェットハンドルBeta
9,998税込10,998
1個
当日出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキ
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
T型ハンドル 900T/44 BetaT型ハンドル 900T/44Beta
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途に合わせてショートとロングの使い分けができます。握りやすく力の入れやすいT形ハンドルです。狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸はクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ボルトやナットの締め外しに。トラスコ品番506-2796材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)238差込角(mm)6.35全幅(mm)105
ラチェットハンドル BetaラチェットハンドルBeta
8,498税込9,348
1個
当日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理クロムメッキ(レバー部)
ラチェットハンドルリペアキット BetaラチェットハンドルリペアキットBeta
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
928/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)370適合ハンドル928/55
ラチェットハンドルリペアキット BetaラチェットハンドルリペアキットBeta
4,698税込5,168
1セット
100日以内出荷
910/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)58適合ハンドル910/55
ラチェットハンドルリペアキット BetaラチェットハンドルリペアキットBeta
4,898税込5,388
1セット
翌日出荷
900/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)24適合ハンドル900/55
ラチェットハンドルリペアキット BetaラチェットハンドルリペアキットBeta
5,698税込6,268
1セット
翌日出荷
920/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)121適合ハンドル920/55
ラチェットハンドル BetaラチェットハンドルBeta
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から8日以内出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
ビットラチェットハンドル BetaビットラチェットハンドルBeta
4,298税込4,728
1本
8日以内出荷
1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。
全長(mm)100質量(g)72.6挿入角度(°)6.35
ラチェットハンドル”920/50” Betaラチェットハンドル”920/50”Beta
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スクエアボタンをワンプッシュで簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)凸12.7全長(mm)275歯数72材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理クロムメッキ(レバー部)トラスコ品番258-0221アズワン品番65-1928-10
首振りラチェットハンドル”920/56A” Beta首振りラチェットハンドル”920/56A”Beta
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
首振りタイプで角度を付けて作業できます。 黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
差込角(mm)凸12.7全長(mm)315歯数72材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキトラスコ品番258-0230アズワン品番65-1928-13
ソケット/ソケットレンチ