ソケット/ソケットレンチ :「ギア 3mm」の検索結果
ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
51PCSセット
ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm
ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H
六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6
セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバー
セット商品数51
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
43個セット
用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO
全長(mm)340
差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター
最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161 Nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
全長(mm)62.5
差込角(mm)凸9.5、凹9.5
外径(Φmm)26.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル フルターンタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ回転でソケットを回せる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数60
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
好きな角度で固定できます
差込角(mm)9.5
全長(mm)270
ギヤ歯数48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
全長(mm)62.5
差込角(mm)凸12.7、凹9.5
外径(Φmm)26.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。
材質(ハンドル)PP+TRR
ギア数72
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。