18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。
狭く複雑な箇所での作業に便利です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。
材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。
特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。
ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。
市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。
ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。
用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。
トラスコ品番362-7736
材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼
全長(mm)55
タイプ六角口径
対辺(mm)8/10/12/13/14
対辺寸法(mm)8/10/12/13/14
軸(mm)6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。
ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。
材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。
オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。
ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。
必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。
内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。
材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)
全長(mm)105
タイプ12角口径
軸(mm)6.35
18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。
首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。
材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼
全長(mm)153
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。
ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。
ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。
カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。
付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター
材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)
全長(mm)75
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。