トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D(mm)49
駆動角(sq.)25.4(1/1")
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)19.0(3/4")
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4")
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)12.7(1/2")
駆動角(sq.)12.7(1/2")
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
寸法D(Φmm)18.5
駆動角(sq.)9.5(3/8)
先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。
用途9.5sqトッターエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
寸法D(Φmm)16
六角(mm)17
駆動角(sq.)9.5(3/8)
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)25.4(1/1)
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角(sq.)25.4(1/1)
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)330
質量(g)1300
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。
用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。
全長L(mm)450
寸法D2(mm)42
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途12.7sqエクステンションバーです。
差込角(sq.)12.7(1/2)
寸法D(mm)24.5
駆動角(sq.)12.7(1/2)
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UXD-8・10・12・14
質量(g)828
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
用途19.0sqエクステンションバーです。
差込角(sq.)19.0(3/4)
全長L(mm)75
質量(g)336
寸法D(mm)35.5
駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UX-8・10・12・14
質量(g)698
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
用途インパクト用のエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
ピン形式3-P
Oリング3-O
駆動角(sq.)9.5(3/8)
セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
用途通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
全長L(mm)32
質量(g)28
駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケット4種セットです。
セット内容4UXD-8・10・12・14
質量(g)1115
1セット
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
全長L1(mm)180
質量(g)244
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
ピン形式4-P1
寸法l(mm)7
寸法L2(mm)57
Oリング4-O1
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケット4種セットです。
セット内容4UX-8・10・12・14
質量(g)979
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。