(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ長さ(mm)75質量(g)90定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌々日出荷
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ定格絶縁電圧(V)1000
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットヒット商事税込¥3,298¥2,998
クロスバーヒット商事税込¥1,099¥999
ソケットセットBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,000¥909