ソケット/ソケットレンチ :「六角トレイ」の検索結果
セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)3070
差込角(inch)1/2
サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32
トレー寸法(mm)W315×D200×H45
1セット
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm
質量(g)235
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40
差込角(DR)1/4inch
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
形状6角
質量(g)1600
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)694
穴角六角
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。
六角タイプです。
EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32
EVAトレー
仕様●差込角(DR):1/2●入組サイズ(mm):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32●トレーサイズ(mm):W315×D200×H45●重量(g):3070
アズワン品番68-0848-79
1セット(16点)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。