ソケット/ソケットレンチ :「差込角6.35mm」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10 材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット) 耐荷重(kg)8まで マグネット2枚
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22 ソケット長さ(mm)16 ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC) マグネット2枚 材質(レール)アルミ レール色ブラック 材質(マグネット)ネオジム磁石
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブローモールドケース入り。
セット商品数38 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4 セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267 ブラック クリップ数(PC)10
1セット
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)エキステンションバー
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(inch)1/4 軸径D(Φmm)8
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 材質クロムバナジウム鋼 ソケット長さ(mm)16
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブローモールドケース入り。
セット商品数24 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。
1セット(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

SIGNET(シグネット)ドライバーハンドル
エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。 グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。
差込角(inch)1/4 全長(mm)150 軸長(mm)65
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ジンバルラチェット
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
寸法L(mm)142 仕様ギア数:45 品番11532BISS 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法A(mm)12(ヘッド) 寸法E(mm)39 寸法B(mm)25.5 寸法C(mm)25
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷

安定の作業効率向上アイテム、滑らかに早回しが出来ます。2WAYタイプ:1/4DRソケットとビット双方使用する事が出来ます。スリーブ(青色部分)を掴めばスムーズな早回しが可能です。
全長(mm)220 差込角(DR)凸1/4 凹1/4
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ソケットホルダー
ソケットの整理に便利。
差込角(mm)1/4(”SQ)
1個
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)1/4 全長(mm)250 軸径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5
1本
799 税込879
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ソケットアダプター
用途1/4”SQのラチェットハンドル等で3/8”SQのソケットを使用する際に。 寸法sq.(mm)凹1/4×凸3/8 外径D(Φmm)11 全長L(mm)26
1個
489 税込538
翌日出荷

セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm 質量(g)235 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40 差込角(DR)1/4inch
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm 差込角(mm)6.3 セット商品数37 寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8 ギア数45
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)1/4 全長(mm)350 軸径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
差込角(sq.)1/4 全長(mm)48 外径(Φmm)14
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

電動ドライバー用の1/4ビットアダプターが付属します。 1/4DRソケット用のアダプターが付属します。 1/4サイズのプラスビット、マイナスビット、ヘックスビットなどで、様々なボルトに対応します。
差込角(sq.)1/4 セット商品数32 アズワン品番65-0303-47
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利。
差込角(inch)1/4 全長(mm)105
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

トルクをかけたい時に使用するスピンナーハンドル。 メッキ仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル。
差込角(inch)1/4 全長(mm)150 ヘッド径(Φmm)13
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット
差込角(DR)1/4 全長(mm)37 先端形状ヘキサゴン
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1/4インチHEXのビットを使用する際に。
差込角(inch)1/4 全長(mm)142 厚さ(mm)差込部含まず12 ヘッド幅(mm)25 ギヤ歯数30
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数12 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。
1セット(12個)
11,900 税込13,090
翌日出荷

早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm) 厚さ(mm)【ヘッド】6 全長(mm)90 質量(g)40 ヘッド幅(mm)18 ギア数72
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷