絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(97)
  • RS PRO(43)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • Wera(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(21)
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
  • JTC(8)
  • Pro-Auto(8)
  • SATA(7)
  • ミトロイ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • マタドール(MATADOR)(5)
  • FACOM(5)
  • エイト(4)
  • TRUSCO(4)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソケット/ソケットレンチ :「8mm2」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2DRインパクト用ピン(8-14MM) SIGNET(シグネット)1/2DRインパクト用ピン(8-14MM)SIGNET(シグネット)
499税込549
1パック(5個)
翌日出荷
5本入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
1/2DRインパクト用Oリング(8-14MM) SIGNET(シグネット)1/2DRインパクト用Oリング(8-14MM)SIGNET(シグネット)
899税込989
1パック(5個)
翌日出荷
5ヶ入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1/4DRMM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
8,898税込9,788
1セット(38個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38差込角(inch)1/4セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
3/8DR インチ ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1セット(20個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)3/8DR MM・インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1セット(44個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数44差込角(inch)3/8セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
3/8 インパクトレンチ用アダプタ SIGNET(シグネット)3/8 インパクトレンチ用アダプタSIGNET(シグネット)
899税込989
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用サイズ3/8凹×1/2凸
マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点) SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点)SIGNET(シグネット)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
サイズ凹1/2×凸3/8
ステンレスソケットレンチセット SIGNET(シグネット)ステンレスソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
セット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm
ビットツイスターセット SIGNET(シグネット)ビットツイスターセットSIGNET(シグネット)
10,980税込12,078
1セット(33個)
翌日出荷
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。 ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。 通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22
1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)1/2セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28
1/4DR 21PC インチ ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/4DR 21PC インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
11,900税込13,090
1セット(12個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数12差込角(inch)1/4セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。
ソケット/ソケットレンチ