AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット。6ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1
外径d2(Φmm)60
狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8
最大トルク(N・m)80
首振角度(°)15
外径d(Φmm)17
22pcsの1/4”SQソケットレンチセット。AS-drive。
6角タイプ。
差込角(sq.)1/4
質量(g)896
セット商品数22
1セット
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
差込角(sq.)3/8
入り組んだ場所での作業に最適
外径d2(Φmm)19
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
全長L(mm)28
寸法t2(mm)16.5
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/4
全長L(mm)23
寸法t2(mm)15
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角
差込角(inch)1/4
寸法d2(mm)12.7
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。