ソケット (9) ビットソケット (1) ソケット/ソケットレンチ付属品 (5) ソケットレンチセット (5) ソケット/ソケットレンチ関連品 (1) カテゴリ: ソケット/ソケットレンチブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
1/2″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 当日出荷
3/8”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch) 1/2 全長(mm) 35 質量(g) 55 外径(Φmm) 22.7 サイズ(inch) 凹1/2×凸3/8
3/8″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
1/2”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch) 3/8 全長(mm) 16 直径(Φmm) 32 質量(g) 22 サイズ(inch) 凹3/8×凸1/2
3/8″SQソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch) 3/8 全長(mm) 31 サイズ 凹3/8×凸1/2SQ 質量(g) 36 外径(Φmm) 17.2
(1/4SQ)セミディープソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.) 1/4 タイプ 12角 全長L(mm) 31.8
(1/4SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.) 1/4 全長L(mm) 22.2 外径d2(Φmm) (差込部)10.7
(1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付
差込角(sq.) 1/4 セット内容 ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー 質量(g) 370 ケース寸法(mm) 150×105
1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch) 1/2 セット内容 50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510 質量(g) 8560 ケース寸法(mm) 530×265×50
1/2X3/8 インパクト用アダプター STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷
3/8”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ (SQ)凹1/2x凸3/8 質量(g) 109 全長L(mm) 37 外径d(Φmm) 30
ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途 ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステム セット内容 ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本 長さ(mm) 315 質量(g) 190 クリップ 30個
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
29pcsの1/4SQ inソケットレンチセット。
セット内容 ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、ドライバーソケット(+) PH1・PH2・PH3・PH4、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース) 質量(g) 998 ケース寸法(mm) 230×130×60 差込角(sq.) 1/4inch
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
36pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容 1/2"SQ80ギアラチェットハンドル512QRN80、1/2"SQユニバーサルジョイント510QR、エキステンションバー509QR/5・509QR/10、1/2"SQ6角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30mm、(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30)、1/2"SQ12角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm、(50-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、1/2"SQインヘックスソケット5・6・7・8・10・12mm(54-5・6・7・8・10・12)、ソケットアダプター513、1/2"SQスライドTバー506QR 質量(g) 4604 入数 36点 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 350×350×70
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
33pcsの3/8"SQソケットレンチセット。
セット内容 ソケット(十二角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ソケット(十二角)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"、ラチェットハンドル、エキステンションバー76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント 質量(g) 2710 ケース寸法(mm) W415×D230×H60 差込角(sq.) 3/8inch
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 460×250×30
ソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容 1/4SQ inソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、1/4SQ inユニフレックスソケット1/4・5/16・3/8・7/16・1/2、1/4SQ inディープソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、3/8SQ inソケット(十二角)1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1、3/8SQ inディープソケット(十二角)5/8・11/16・3/4・7/8、1/4SQ inエキステンションバー54・150mm、1/4SQ inユニバーサルジョイント、1/4X3/8ソケットアダプター、1/4SQ inラチェットハンドル、1/4”ビットラチェットハンドル、1/4”ビットホルダー、3/8SQ inエキステンションバー76・240mm、3/8SQ inユニバーサルジョイント、3/8X1/4ソケットアダプター、3/8X1/2ソケットアダプター、3/8SQ inラチェットハンドル、5/16”ビットホルダー 質量(g) 2500 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 460×250×30
ソケット/ソケットレンチ の新着商品 ページ: 1/ 3