トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)1/2
先端形状トリスクウェア
全長L1(mm)60
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)3/8
先端形状XZN
寸法L2(mm)20
全長L1(mm)52
外径d(Φmm)17.8
差込角の1サイズ大きいソケット等を装着する際に使用する薄型アダプターのセット
セット内容ソケットアダプター(409M・432M・514M)
質量(g)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
用途ディーゼルインジェクション用 (BMW;M21;E30=324td、E28=524td、E34=524td、M51;E36=325td、E34=525tds)
質量(g)255
差込角(sq.)1/2
サイズ(mm)27
1個
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
全長L(mm)28
寸法t2(mm)16.5
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/4
全長L(mm)23
寸法t2(mm)15
トレイ付きのツールセット。
セット内容インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17mm(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17)、トライスクエアソケット(54X-M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16)
質量(g)1665
差込角(sq.)1/2inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
¥75,980
税込¥83,578
90日以内出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)1/2
先端形状ヘクスローブ
頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)3/8
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)17
全長L1(mm)49
外径d(Φmm)17.8
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
差込角(inch)1/2
先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)1/4
全長(mm)152
質量(g)61
最大トルク(N・m)5
外径(Φmm)11.6
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。