ソケット/ソケットレンチ :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに 仕様Cリング
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

AOA-19BA オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。 セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼 質量(g)33 表面処理メッキ処理 六角軸対辺(mm)6.35
1本
特価
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-19BAS オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1セットほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

対辺12.7mmのソケットが装着可能なソケットアダプター。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番774-4005 質量(g)52
1本
639 税込703
当日出荷

オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに トラスコ品番217-9421 セット内容Cリング 材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼 全長(mm)26 質量(g)35 差込角(mm)H19 対辺(mm)22 外径(Φmm)29.5 適合サイズ(mm)H22 アズワン品番65-1969-70
1個
969 税込1,066
当日出荷

オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX 動画あり
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 材質合金鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットアダプター
全長(mm)30 サイズ1/4"ソケットアダプター 六角対辺(mm)6.35 質量(g)12 トラスコ品番493-6086
1個
179 税込197
欠品中

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)15 ビット+2×53(片頭)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256 材質炭素鋼、ネオジウム磁石 幅(mm)30 厚さ(mm)2 全長(mm)52 質量(g)15 対辺(mm)19
1個
419 税込461
当日出荷

手動ミニインパクトドライバー用アダプターです。
用途ANEX No.1903ミニインパクトドライバー用アダプター 差込角(mm)6.35 トラスコ品番803-6976 質量(g)17 六角軸対辺(mm)6.35
1個
349 税込384
当日出荷

スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途スーパーショートL型アダプター専用ビット トラスコ品番776-7234 セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本 全長(mm)15 質量(g)12 差込角(mm)6.35 材質(ビット)特殊合金鋼 シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
329 税込362
当日出荷

AOA-19EB オフセットアダプター19mm専用止め輪付ビット ANEX 動画あり
抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます 適合オフセットアダプター19mm 全長(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに 差込角(mm)17
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に セット内容AOA-17専用Oリング×5 質量(g)2
1個
229 税込252
4日以内出荷

オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に セット内容AOA-17専用Cリング×1 質量(g)2
1個
229 税込252
4日以内出荷

Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404 アズワン品番67-7218-91
1個
228 税込251
8日以内出荷

オフセットアダプター30mmソケット用Оリング(取替用)です。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Оリング●材質/仕上:、NBR●原産国:日本●コード番号:535-2390 アズワン品番67-7218-92
1袋(3個)
259 税込285
8日以内出荷