16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)40 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm)6.35 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12 軸径(Φmm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。 14.4Vにも対応しています。
用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具 対辺寸法(mm)6.0 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番828-4542 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)55 質量(g)22 軸長(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)’5.0 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番452-1501 材質特殊合金鋼 全長(mm)63 質量(g)60 深さ(mm)(ナット受部)20 六角軸シャンク径6.35(mm) 外径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 全長(mm)153 深さ(mm)(ナット受部)110 軸(mm)6.35 穴角12角
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
用途ピ-コン専用先端工具。 対辺寸法(mm)12 トラスコ品番452-1587 全長(mm)143 質量(g)100 外径(Φmm)18 深さ(mm)(ナット受部)100 軸(mm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 材質SCM435 寸法D(mm)16 トルク(N・m)(保証)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質SCM435 首振角度(°)30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)110 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 トルク(N・m)75 外径(mm)(本体)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です 全長(mm)95 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)