20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)40 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 全長(mm)146.8 差込角(mm)19 首振角度(°)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。 差込角(mm)12.7 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。 壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 仕様シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S) セット内容EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S 質量(g)1400 アズワン品番64-8508-68 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
差込角(mm)12.7(1/2") 全長(mm)132 材質Cr-V 歯数72 寸法D(mm)34 方向切替式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。 アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 差込角(mm)12.7 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースメタル
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適 壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に 対辺寸法S(mm)8 寸法L(mm)110 トラスコ品番855-8894 材質SCM435 質量(g)86 寸法H(mm)12 寸法D(mm)12.7 寸法l(mm)57 首振角度(°)30 トルク(N・m)(保証)75
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2") 全長(mm)132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)9.5(3/8") 全長(mm)117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など 差込角(mm)9.5(3/8") 全長(mm)117 質量(g)165 許容トルク(N・m)205.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。 差込角(mm)12.7 セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424 質量(g)1400 アズワン品番64-6806-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に 仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番496-4501 セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24 材質特殊鋼(SCM435) 質量(g)1410
1セット(8個)
31,980 税込35,178
当日出荷

軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。 セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX 質量(g)1700 奥行(mm)(ソケット部)45 シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番64-8498-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に 全長(mm)95(共通) 許容トルク(N・m)75 軸(mm)6.35
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。 動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。 差込角(mm)9.5 セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34 質量(g)1500 アズワン品番64-6807-01 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番759-5131 材質SCM435 全長(mm)117 質量(g)170 奥行(mm)(ソケット)35 外径D(Φmm)(ソケット)24 トルク(N・m)75 深さH(mm)(12角部)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 トルク(N・m)75 外径(mm)(本体)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング