カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ソケット/ソケットレンチ
          • ソケット(55)
          • ビットソケット(46)
          • ソケットハンドル(22)
          • ソケット/ソケットレンチ付属品(31)
          • ソケットレンチセット(14)
          • 絶縁ソケット/ソケットレンチ(10)
          • ソケット/ソケットレンチ関連品(12)
絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ソケット/ソケットレンチ :「hazet」の検索結果

ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
関連キーワード
  • ハゼット
  • ハゼット ソケット
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)6.35[1/4]全長(mm)116トラスコ品番204-7957歯数90枚材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80
HAZET インパクト用パーツ ピン ハゼットHAZET インパクト用パーツ ピンハゼット
229税込252
1個
当日出荷
このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
用途インパクトソケット脱落防止用。差込角(mm)12.7材質スチール質量(g)2
HAZET インパクト用パーツ Oリング ハゼットHAZET インパクト用パーツ Oリングハゼット
489税込538
1個
当日出荷
専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
1/4差込 ヘックスソケット ハゼット1/4差込 ヘックスソケットハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28
ヘキサゴンソケットセット ハゼットヘキサゴンソケットセットハゼット
29,980税込32,978
1個
当日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5トラスコ品番790-3502質量(g)500
ショートヘキサゴンソケット ハゼットショートヘキサゴンソケットハゼット(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼットインパクト用TORXビットソケットレンチハゼット
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)40
ソケットアダプター ハゼットソケットアダプターハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
ロングファインツースラチェットレンチ ハゼットロングファインツースラチェットレンチハゼット
27,980税込30,778
1個
当日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)415トラスコ品番205-3416歯数90枚材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角12角差込角(mm)12.7
3/8差込 ヘックスソケット ハゼット3/8差込 ヘックスソケットハゼット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm) ハゼットディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)ハゼット
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)9.5
ソケットレンチセット ハゼットソケットレンチセットハゼット
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
用途精密機械・電子機器用差込角(mm)6.35トラスコ品番494-2884材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂質量(kg)1ハンドルラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット形状6角
プラスビットソケット ハゼットプラスビットソケットハゼット
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28軸長(mm)16先端形状プラス
3/8差込 ショートヘックスソケット ハゼット3/8差込 ショートヘックスソケットハゼット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17全長(mm)43.5
ソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm) ハゼットソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)ハゼット
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)6.35
ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm ハゼットラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mmハゼット
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途ソケットドライブ用。全長(mm)199材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚質量(g)264差込角凸(mm)9.5
ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm ハゼットユニバーサルジョイント 差込角9.5mmハゼット
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。 ショートタイプで可動域が広く大変便利です。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)46.5トラスコ品番439-5565材質クロームバナジューム質量(g)57
ソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角6角差込角(mm)12.7
TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼットTORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
XZNドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットXZNドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
5,198税込5,718
1個
当日出荷から59日以内出荷
エクステンションバー 差込角6.35mm ハゼットエクステンションバー 差込角6.35mmハゼット
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
マイナスドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼットマイナスドライバーソケット(差込角12.7mm)ハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラスビットソケット ハゼットプラスビットソケットハゼット
3,998税込4,398
1個
当日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)9.5材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼先端形状プラス
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm) ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角9.5mm)ハゼット(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角12角差込角(mm)9.5
ショートヘキサゴンソケット差込角6.35mm・チタンコーティング ハゼットショートヘキサゴンソケット差込角6.35mm・チタンコーティングハゼット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番442-3399材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)9
1/4差込ラチェット ハゼット1/4差込ラチェットハゼット
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1/4差込のスタンダードラチェット。ギア数20ギア。油がついた手でも滑り難いよう、グリップ部分のロゴ部分にゴムを使用。
差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番439-4747質量(g)75
インパクト用TORX E ソケットレンチ ハゼットインパクト用TORX E ソケットレンチハゼット
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム
マイナスビットソケット ハゼットマイナスビットソケットハゼット
4,698税込5,168
1個
当日出荷から21日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)9.5材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼先端形状マイナス
エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mm ハゼットエクステンションバー(首振りタイプ) 差込角6.35mmハゼット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ポジドライブソケット(差込角6.35mm) ハゼットポジドライブソケット(差込角6.35mm)ハゼット
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ ハゼットショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブハゼット
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。 ビット用ラチェットハンドルです。 ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。
用途ビットドライブ用差込角(mm)6.35全長(mm)89トラスコ品番760-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数20質量(g)72
ヘッド交換式トルクレンチ用 フレアナットレンチインサート ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 フレアナットレンチインサートハゼット
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途配管フレアナット締め付け等のトルク管理用材質クロムバナジューム差込角(mm)9×12用
T型スライドハンドル 差込角6.35mm ハゼットT型スライドハンドル 差込角6.35mmハゼット
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)115質量(g)46
伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット伸縮式ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)ハゼット
39,980税込43,978
1本
当日出荷
トラスコ品番545-5355
首振ラチェットハンドル ハゼット首振ラチェットハンドルハゼット
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角12.7mm ハゼットエクステンションバー(首振りタイプ) 差込角12.7mmハゼット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
hazet特集
おすすめ人気ランキング
ソケット/ソケットレンチ