絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • エンジニア(2)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • FSC藤原産業(1)
全長(mm)
  • 195
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 100(3)
  • 125(10)
  • 127(3)
  • 130(7)
  • 153(4)
  • 155(5)
  • 160(26)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(11)
  • 180(24)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 200(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートワイヤーストリッパーSF エンジニアオートワイヤーストリッパーSFエンジニア
4,998税込5,498
1本
当日出荷
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6対応AWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
オートワイヤーストリッパーSV エンジニアオートワイヤーストリッパーSVエンジニア
5,498税込6,048
1丁
6日以内出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
AWGストリッピング能力:28-6材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0全長(mm)195質量(g)180適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120アズワン品番65-0302-66
アンボンドシースカッター FSC藤原産業アンボンドシースカッターFSC藤原産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。全長(mm)195質量(g)245
ソーラーケーブルストリッパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)ソーラーケーブルストリッパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
適合電線(mm2)4、6、10トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
21,200税込23,320
1丁
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180アズワン品番64-7874-13能力(mm2)0.08~16
AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコAWG26-16 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)アズワン品番64-2232-58
AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコAWG20-10 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)アズワン品番64-2232-57
4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-56能力(mm2)4.0、6.0、10.0
1.5-6.0平方m  ワイヤーストリッパー エスコ1.5-6.0平方m ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-55能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌日出荷
4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
電設工具特集
おすすめ人気ランキング
電設工事関連