電設工事関連 :「革用」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤのカッティング、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。ラチェット機能により、確実なクリンピングが高い作業精度で連続的に行えます。マガジン交換だけで必要なスリーブサイズに簡単に交換できます。ワイヤーストリッパー”QUADRO”とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。持ち運び、収納に便利な緩衝材入り収納ケース付です。柔らかい線のみに使用可能です。
トラスコ品番161-0595 セット内容ワイヤーストリッパー”QUADRO”、エンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm2)、マガジン×3 幅(mm)259 材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリアミド、スチール 高さ(mm)62 質量(g)595 奥行(mm)154 適合電線(mm2)0.5~2.5 使用範囲(AWG)14/16/18/20
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

電線のカット、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。マガジンを変えることで異なるコネクタースリーブの取り付けができます。
トラスコ品番855-6408 材質ポリアミド、ポリプロピレン、スチール 質量(g)218.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

一般的な平型ケーブルに対応するストリッパーです。ケーブルの外部被覆層、内部絶縁層をストリッピングします。導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。本体横部に備えられた穴で2.5mmまでの線を曲げることができます。
トラスコ品番855-6370 材質ポリアミド、スチール 質量(g)124 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。
トラスコ品番855-6374 材質ポリアミド、スチール 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

ワイヤーストリッパー”QUADRO”61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6402 材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチール 質量(g)577 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。
トラスコ品番855-6375 材質ポリアミド、スチール 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ4 1206
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

エルゴノミック形状の精密ワイヤーストリッパーです。ゴムやシリコン、TPEといった被覆材質のストリッピングに適しています。剥き取り長さ調整ストッパー(5.0mm~15.0mm)が付いています。
トラスコ品番855-6376 材質ポリアミド、スチール 質量(g)96 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な長さの単線、より線に対応します。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
トラスコ品番855-6372 材質ポリアミド、スチール 質量(g)124.5 使用範囲(AWG)10~5 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6400 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6394 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。導電性プラスチックを使用しています。
トラスコ品番855-6391 材質ポリアミド、スチール 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。
用途ケーブルの被膜、切断用に。 トラスコ品番217-8935 材質ポリアミド、スチール 幅(mm)163 全長(mm)163 高さ(mm)136 奥行(mm)29 適合電線(mm2)0.2~6.0 適合電線範囲 AWG(#)24~10 ストリップ長(mm)6.0~15.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6401 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6398 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6397 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6388 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6396 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6386 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm~18.0mm)が付いています。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
トラスコ品番855-6373 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)151 2018年トラスコ掲載ページ4 1207
1丁
9,398 税込10,338
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6389 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。導電性プラスチックを使用しています。
トラスコ品番855-6392 材質ポリアミド、スチール 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6399 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6395 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
トラスコ品番855-6393 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調整できます。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
トラスコ品番855-6371 材質ポリアミド、スチール 質量(g)91 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
6,098 税込6,708
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6387 材質ポリアミド、スチール 質量(g)34.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。導電性プラスチックを使用しています。
トラスコ品番855-6390 材質ポリアミド、スチール 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷

20050、20200の替え刃です。
トラスコ品番337-5678 適合機種2005020200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

40~シリーズの替え刃です。
トラスコ品番337-5685 適合機種40~シリーズ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

20300の替え刃です。
トラスコ品番337-5681 適合機種20300
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

20090の替え刃です。
トラスコ品番337-5679 適合機種20090
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

20310の替え刃です。
トラスコ品番337-5683 適合機種20310
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

20100の替え刃です。
トラスコ品番337-5680 適合機種20100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

20030の替え刃です。
トラスコ品番337-5677 適合機種20030
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

おすすめ人気ランキング