電設工事関連 :「エコ電線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VA線、エコ電線専用ストリッパです。
軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。
便利な目安ゲージ付です。
トラスコ品番818-4589
全長(mm)180
質量(g)350
適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。
材質アルミダイカスト
寸法(mm)185×54×57
色ブラック・ゴールド
質量(g)378
タイプ4サイズ対応
電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13
質量(g)233
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
材質特殊鋼
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に
全長(mm)235
質量(g)233
切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。