電設工事関連 :「革用」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量・コンパクトなハンディタイプ。
簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。
グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。
本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
寸法(mm)165
質量(g)140
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に
全長(mm)167
適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
トラスコ品番447-0672
全長(mm)200
質量(g)340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。
材質アルミダイカスト
寸法(mm)185×54×57
色ブラック・ゴールド
質量(g)378
タイプ4サイズ対応
電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13
質量(g)233
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
材質特殊鋼
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備などの配線作業に
全長(mm)205
適合電線(mm2)0.05~8
使用範囲(AWG)10~26
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
全長(mm)180
仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応
トラスコ品番412-2933
材質(刃部)高炭素鋼
質量(g)108
切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)
硬度HRC54~56
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に
全長(mm)235
質量(g)233
切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。
フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
仕様フラットケーブル、CAT5e
トラスコ品番859-4145
全長(mm)137
質量(g)308
適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
VA線、エコ電線専用ストリッパです。
軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。
便利な目安ゲージ付です。
トラスコ品番818-4589
全長(mm)180
質量(g)350
適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。
狭い場所での配線作業に最適です。
トラスコ品番859-4144
全長(mm)178
質量(g)130
適合電線IV線、ビニール被覆線など
芯線直径(Φmm)10~24AWG
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。