0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
ワイヤーカッター(外径2mm)付
WEICON NO.5
全長(mm)165
質量(g)105
使用範囲(mm)5-12
使用範囲(mm2)0.2-6.0
切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)24-16
アズワン品番65-0585-61
基本交換部品替刃(51100002)
1丁
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
IEC:60900
WEICON NO.6
全長(mm)165
質量(g)105
使用範囲(mm2)0.2~6.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)24~16
使用範囲(Φmm)5~12
アズワン品番65-0585-64
基本交換部品替刃(51100002)
1丁
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。